Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 653A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 653A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 653A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 653A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 653A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 653A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 653A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 653A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 653A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 653A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 653A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF323A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF323A
EAN/GTIN:
     886112501150
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Unternehmensteams mit verwalteten Druckumgebungen sowie für kleine und mittelständische Unternehmen, die Marketingmaterialien im eigenen Haus erstellen.

HP 653 LaserJet Druckerzubehör sorgt für erstklassige Geschäftsdokumente mit leuchtenden Farben in Fotoqualität. Die HP ColorSphere Technologie liefert professionelle Farbdokumente in konsistenter Qualität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschnwendung – mit den zuverlässigen Original HP Tonerkartuschen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1185 x 1000 x 1214 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
886112501150
Betriebstemperatur:
15 - 27 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 653 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
16500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF323A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
12 %
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
14 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
390 mm
Tiefe:
164 mm
Höhe:
214 mm
Gewicht:
1300 g
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
214 mm
Paketgewicht:
1840 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 680 z; Color LaserJet Enterprise MFP M 680; Color LaserJet Enterprise MFP M 680 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 680 dnm; Color LaserJet Enterprise MFP M 680 f; Color LaserJet Managed Flow MFP M 680 zm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.