Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 130A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 130A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 130A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 130A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 130A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 130A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 130A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 130A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 130A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 130A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 130A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 130A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF350A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF350A
EAN/GTIN:
     886112939281
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für kleine Unternehmen. Drucken Sie professionelle Schwarzweiß- oder Farbdokumente – effizient und kostengünstig.

Drucken Sie mit Original HP LaserJet Tonerkartuschen Dokumente und Marketingmaterialien in Profiqualität. Produktivität zu Hause und im Büro – vermeiden Sie Zeit-, Toner- und Papierverschwendung. Diese Tonerkartuschen wurden speziell auf Ihren Drucker abgestimmt.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
886112939281
Betriebstemperatur:
15 - 27 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 130 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
1300 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF350A
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien:
14 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
83 mm
Verpackungshöhe:
86 mm
Paketgewicht:
500 g
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
83 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
500 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
52 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
27 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
13 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1102 x 950 x 1262 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro MFP M 170 Series; Color LaserJet Pro MFP M 176 n; Color LaserJet Pro MFP M 177 fw
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.