Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 312A Gelb LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 312A Gelb LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Gelb LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Gelb LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Gelb LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Gelb LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Gelb LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Gelb LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Gelb LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Gelb LaserJet Tonerkartusche
HP 312A Gelb LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF382A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF382A
EAN/GTIN:
     887111367778
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Kleine und mittelständische Unternehmen; Büro allgemein

Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1149 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
887111367778
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet Pro M476
Farbtoner-Seitenleistung:
2700 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF382A
Prozentsatz des recycelten Materials:
17 %
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
36 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
27 Stück(e)
Breite:
385 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
720 g
Verpackungsbreite:
385 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
900 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro MFP M 476 dn; Color LaserJet Pro MFP M 476 dw; Color LaserJet Pro MFP M 476 nw
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.