| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-CF383A Herst.-Nr.: CF383A EAN/GTIN: 887111367785 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Laserdrucken | HP GTIN (EAN/UPC): | 887111367785 | Betriebstemperatur: | 15 - 25 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % | Typ: | Original | Druckfarben: | Magenta | Markenkompatibilität: | HP | Kompatibilität: | HP LaserJet Pro M476 | Farbtoner-Seitenleistung: | 2700 Seiten | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag | OEM-Code: | CF383A | Prozentualer Anteil an recycelten Materialien: | 17 % | HP-Segment: | Unternehmen | Verpackungsbreite: | 385 mm | Verpackungstiefe: | 109 mm | Verpackungshöhe: | 125 mm | Paketgewicht: | 900 g | Breite: | 385 mm | Tiefe: | 109 mm | Höhe: | 125 mm | Gewicht: | 720 g | Anzahl max. stapelbarer Kartons: | 36 Stück(e) | Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU): | 27 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Lagenanzahl pro Palette: | 9 Stück(e) | Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 800 x 1149 mm |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Pro MFP M 476 dn; Color LaserJet Pro MFP M 476 dw; Color LaserJet Pro MFP M 476 nw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner magenta, lasertoner hp, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |