Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 201X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 201X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 201X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
HP 201X 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     339-LT2476/2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF400XD
EAN/GTIN:
     190780321355
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für noch mehr Ausdrucke mit gestochen scharfen schwarzen Text und Grafiken in professioneller Qualität – Seite für Seite – mit den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

Setzen Sie auf die Original HP Tonerkartuschen mit großer Reichweite und JetIntelligence – und profitieren Sie von mehr Seiten in Profiqualität, hohen Druckgeschwindigkeiten und einer innovativen Technologie zur Betrugsbekämpfung – das bietet nur HP.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
190780321355
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 201 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M252, M274
Schwarztoner Seitenleistung:
5600 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CF400XD
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
204 mm
Verpackungshöhe:
111 mm
Paketgewicht:
1540 g
Packungsinhalt:
2 Druckkassetten; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
204 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
770 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
40 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
11 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 936 x 1254 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 252 dw; Color LaserJet Pro M 252 n; Color LaserJet Pro M 270 Series; Color LaserJet Pro M 274 dn; Color LaserJet Pro M 274 n; Color LaserJet Pro MFP M 270 Series; Color LaserJet Pro MFP M 277 dw; Color LaserJet Pro MFP M 277 n
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
8
pro Stück
€ 4,15*
ab € 148,35*
€ 177,89*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 151,02*
€ 178,40*
2 Tage
55
pro Stück
€ 7,50*
ab € 151,11*
€ 178,60*
2 Tage
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 151,91*
€ 179,01*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 152,67*
€ 179,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.