Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 201A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 201A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 201A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 201A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 201A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 201A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 201A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 201A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 201A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 201A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 201A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF403A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF403A
EAN/GTIN:
     888793237977
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für Ausdrucke mit gestochen scharfen schwarzen Text und Grafiken in professioneller Qualität – Seite für Seite – mit den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence für Profiqualität, mehr Seiten mit kostengünstigen Optionen für eine große Reichweite, hohe Druckgeschwindigkeiten und eine innovativen Technologie zur Betrugsbekämpfung – das bietet nur HP.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 986 x 1254 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
888793237977
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 201 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M252, M274
Farbtoner-Seitenleistung:
1330 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF403A
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
40 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
530 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
111 mm
Paketgewicht:
750 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 252 dw; Color LaserJet Pro M 252 n; Color LaserJet Pro M 270 Series; Color LaserJet Pro M 274 dn; Color LaserJet Pro M 274 n; Color LaserJet Pro MFP M 270 Series; Color LaserJet Pro MFP M 277 dw; Color LaserJet Pro MFP M 277 n
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.