Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 656X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 656X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 656X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 656X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 656X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 656X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 656X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 656X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 656X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 656X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 656X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CF460X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF460X
EAN/GTIN:
     889894325457
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Arbeitsgruppen von 10 – 30 Personen, die 2.000 bis 14.000 Seiten pro Monat drucken und Geschwindigkeit, Energieeffizienz und Drucksicherheit benötigen.

Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie, die bei hohen Druckgeschwindigkeiten Ausdrucke in Profiqualität erzeugen, höchste Druckleistung liefern sowie Optionen für Tonerkartuschen mit hoher Reichweite [1] und innovativer Technologie zur Betrugserkennung – eine einzigartige Technologie von HP – bieten.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1140 x 990 x 1104 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
889894325457
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 656 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M652, M653
Schwarztoner Seitenleistung:
27000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CF461X
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
14 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
378 mm
Tiefe:
163 mm
Höhe:
192 mm
Gewicht:
1180 g
Verpackungsbreite:
378 mm
Verpackungstiefe:
163 mm
Verpackungshöhe:
192 mm
Paketgewicht:
1620 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 652 dn; Color LaserJet Enterprise M 652 n; Color LaserJet Enterprise M 652 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 dh; Color LaserJet Enterprise M 653 dn; Color LaserJet Enterprise M 653 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 x
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,29*
€ 365,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,23*
€ 347,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,67*
€ 345,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.