Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 657X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 657X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 657X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 657X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 657X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CF472X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF472X
EAN/GTIN:
     889894325518
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Arbeitsgruppen von 10 – 30 Personen, die 2.000 bis 14.000 Seiten pro Monat drucken und Geschwindigkeit, Energieeffizienz und Drucksicherheit benötigen.

Setzen Sie auf Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie, die bei hohen Druckgeschwindigkeiten Ausdrucke in Profiqualität erzeugen, höchste Druckleistung liefern sowie Optionen für Tonerkartuschen mit hoher Reichweite [1] und innovativer Technologie zur Betrugserkennung – eine einzigartige Technologie von HP – bieten.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
889894325518
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 657 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise Flow M681 HP LaserJet Enterprise M681, M682
Farbtoner-Seitenleistung:
23000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CF472X
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Verpackungsbreite:
378 mm
Verpackungstiefe:
163 mm
Verpackungshöhe:
192 mm
Paketgewicht:
1620 g
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
378 mm
Tiefe:
163 mm
Höhe:
192 mm
Gewicht:
1180 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
14 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1140 x 990 x 1104 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 dh; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 f; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 z; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 682 z; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 dh; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 f; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 xh
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,45*
€ 451,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,67*
€ 448,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,66*
€ 431,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,03*
€ 428,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,51*
€ 409,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.