Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CG459B Fotopapier Weiß Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CG459B Fotopapier Weiß Matte
HP CG459B Fotopapier Weiß Matte
Artikel-Nr.:
     C2572-CG459B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CG459B
EAN/GTIN:
     848412013382
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Premium Fotopapier matt liefert Premium-Fotodrucke mit hoher Sättigung und elegantem Finish – für eine Vielzahl von Einsatzbereichen. Die schnell trocknenden Drucke ermöglichen eine mühelose Handhabung und sind besonders langlebig.

Dieses schwere, matte Fotopapier mit hochwertigem, glatten Finish eignet sich ideal für digitale Kunstwerke in Premiumqualität. Von Farbgrafiken bis hin zu fotorealistischen Bildern – erzielen Sie jederzeit brillante Farbqualität und hohe Detailgenauigkeit.



Profitieren Sie von schneller, müheloser Weiterverarbeitung. Schnell trocknende Drucke – selbst bei hoher Tintendichte – ermöglichen eine sofortige Weiterverarbeitung und Laminierung. Hervorragende Kompatibilität mit Laminatfolien erweitert Ihre Möglichkeiten.



Erstellen Sie ein vielfältiges Spektrum an Grafikdisplays und drucken Sie mit farbstoffbasierenden oder pigmentierten Original HP Tinten. Liefern Sie Drucke, die im Innenbereich über 200 Jahre lang haltbar sind[1]. Bieten Sie Drucke, die auch ohne Laminierung wasserabweisend sind[2].


Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
37032000
Rollenlänge:
30.5 m
Oberflächentyp:
Matte
Mediengewicht:
210 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Verpackungsbreite:
134.8 mm
Verpackungstiefe:
134.8 mm
Verpackungshöhe:
670 mm
Paketgewicht:
3800 g
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.