Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Matte Fotopapier Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Premium Matte Fotopapier Weiß
HP Premium Matte Fotopapier Weiß
HP Premium Matte Fotopapier Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-CG460B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CG460B
EAN/GTIN:
     848412013399
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Produce rich, saturated prints with an elegant, smooth finish worthy of the best of digital fine art. Ideal for a versatile array of photo applications, durable, instant-dry prints enable worry-free handling and long-lasting display performance.

Ideal für Designer, PSPs, Händler, Werbeagenturen, Grafikdesigner und Kunden, die erstklassige Bilder mit einem matten Foto-Finish erstellen möchten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
37032000
Oberflächentyp:
Matte
Mediengewicht:
210 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Verpackungsbreite:
134.8 mm
Verpackungstiefe:
134.8 mm
Verpackungshöhe:
974.8 mm
Paketgewicht:
5900 g
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.