Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CH022A Druckfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP CH022A Druckfolie
HP CH022A Druckfolie
HP CH022A Druckfolie
Artikel-Nr.:
     212-806025440054
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH022A
EAN/GTIN:
     848412013047
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
hp plotterpapier 61,0cm x 30,5m
HP Everyday Polypropylen matt im Doppelpack ist eine vielseitig verwendbare, robuste und recycelbare matte Folie – ideal für hochwertige Plakate.[1] Das reißfeste Material lässt sich einfach handhaben und eignet sich ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Liefern Sie Beschilderungen für den Einzelhandel und Veranstaltungsdisplays mit brillanten Farben und beeindruckender Bildqualität. Diese matte Polypropylenfolie ist im Innen- und Außenbereich vielseitig einsetzbar und kann problemlos recycelt werden.[1]



Die praktischen 2er-Packungen kosten weniger als zwei separate Einzelpackungen. Das flexible Material ist überaus einfach zu handhaben – unabhängig davon, ob Sie kleine oder große Auflagen drucken.



Original HP Druckmedien wurden gemeinsam mit den Original HP Tinten entwickelt, um robuste, langlebige Ausdrucke sicherzustellen. Lichtbeständigkeit im Innenbereich (am Fenster) von bis zu 6 Monaten[1]; Lichtbeständigkeit im Außenbereich von bis zu 3 Monaten[2].


Weitere Informationen:
Maximale Rollenlänge:
30.5 m
Menge pro Behälter:
2 Stück(e)
Printmedien - Glanzniveau:
2,5 +/-1
Reißfestigkeit:
10.36 N
Zugfestigkeit:
10.36 N
Druckmateriallaminierung:
Cold
Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit:
Ja
Druckmaterial - Helligkeit:
> 101%
Hinweis zur Lichtbeständigkeit (Innenraum, Schaufenster):
6 months
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
286 x 146 x 673 mm
Paketgewicht:
6300 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
11.25 x 5.75 x 26.5 "
Größe (Imperial):
11.25 "
Gewicht:
5250 g
Abmessungen (BxTxH):
286 x 146 x 673 mm
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 80 %
Paletten Größe (B x T x H):
1050 x 1380 x 1880 mm
Oberflächentyp:
Matte
Druckmediengewicht:
120 g/m²
Druckmedien - Stärke:
8 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
96 %
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1 Jahr(e)
Printmedien Trockenzeit:
11 min (23°C, 50% RH)
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: hp grossformatpapier, lfp papier
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 100,68*
€ 127,64*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,21*
€ 135,58*
10 Tage
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 117,58*
€ 151,10*
6 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 206,34*
€ 246,26*
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.