Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CH024A Druckfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CH024A Druckfolie
HP CH024A Druckfolie
HP CH024A Druckfolie
Artikel-Nr.:
     C2572-CH024A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH024A
EAN/GTIN:
     848412013061
HP Everyday Polypropylen matt im Doppelpack ist eine vielseitig verwendbare, robuste und recycelbare matte Folie – ideal für hochwertige Plakate.[1] Das reißfeste Material lässt sich einfach handhaben und eignet sich ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Maximale Rollenlänge:
61 m
Menge pro Behälter:
2 Stück(e)
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
326 x 166 x 977 mm
Paketgewicht:
16700 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
12.83 x 6.53 x 38.5 "
Größe (Imperial):
12.83 "
Gewicht:
14540 g
Abmessungen (BxTxH):
326 x 166 x 977 mm
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 80 %
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2120 mm
Oberflächentyp:
Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,86*
€ 264,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.