| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-CH561EE Herst.-Nr.: CH561EE EAN/GTIN: 884962894408 |
| |
|
| | |
| Ideal für Benutzer, die auch zu Hause von qualitativ hochwertigen Ausdrucken in Schwarzweiß profitieren möchten. Egal, ob Sie für private Zwecke, für die Schule oder das Unternehmen drucken – Sie erhalten ausgezeichnete Ergebnisse. Vermeiden Sie Termindruck und verlassen Sie sich auf die bewährte Leistung von Original HP Tintenpartonen.
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10]. Weitere Informationen: | | Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 800 x 1176 mm | Lagenanzahl pro Palette: | 6 Stück(e) | Breite des Versandkartons: | 588 mm | Höhe des Versandkartons: | 172 mm | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton): | 60 Stück(e) | Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton): | 3.2 g | Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton): | 7.28 Pfund | HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (301) 884962894422; (ABE) 884962894408; (BA3) 884962894415; (UUS) 884962894392 | HP GTIN (EAN/UPC): | 884962894422, 884962894408, 884962894415, 884962894392 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C | Betriebstemperatur: | 15 - 32 °C | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | HP | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | HP 301 Druckerpatronen funktionieren mit: | Seitenergebnis schwarze Tinte: | 170 Seiten | Schwarzer Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | BCP-Tintentropfenfarbe: | Schwarz | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Volumen schwarze Tinte: | 3 ml | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag | Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | OEM-Code: | CH561EE | Ursprungsland: | Irland | Prozentsatz des recycelten Materials: | 70 % | HP-Segment: | Unternehmen | Breite: | 113 mm | Tiefe: | 37 mm | Höhe: | 115 mm | Gewicht: | 30 g | Verpackungsbreite: | 113 mm | Verpackungstiefe: | 37 mm | Verpackungshöhe: | 115 mm | Paketgewicht: | 45 g | Packungsinhalt: | Tintenpatrone |
Kompatible Geräte: | | HP: | DeskJet 1000; DeskJet 1010; DeskJet 1050; DeskJet 1050 a; DeskJet 1055; DeskJet 1510; DeskJet 1512; DeskJet 1513; DeskJet 1514; DeskJet 2000; DeskJet 2050; DeskJet 2050 a; DeskJet 2050 s; DeskJet 2050 Series; DeskJet 2054 a; DeskJet 2510; DeskJet 2511; DeskJet 2512; DeskJet 2514; DeskJet 2540; DeskJet 2541; DeskJet 2542; DeskJet 2543; DeskJet 2544; DeskJet 2545; DeskJet 2545 gray; DeskJet 2546; DeskJet 2546 P; DeskJet 2546 Series; DeskJet 2547; DeskJet 2548; DeskJet 2549; DeskJet 2550; DeskJet 3000; DeskJet 3050; DeskJet 3050 a; DeskJet 3050 se; DeskJet 3050 Series; DeskJet 3050 ve; DeskJet 3052; DeskJet 3052 a; DeskJet 3054 a; DeskJet 3055; DeskJet 3055 a; DeskJet 3056 a; DeskJet 3057 a; DeskJet 3059 a; Envy 4500 e-All-in-One; Envy 4501 e-All-in-One; Envy 4502 e-All-in-One; Envy 4503 e-All-in-One; Envy 4504 e-All-in-One; Envy 4505 e-All-in-One; Envy 4506 e-All-in-One; Envy 4507 e-All-in-One; Envy 4508 e-All-in-One; Envy 5530 e-All-in-One; Envy 5530 Series; Envy 5532 e-All-in-One; Envy 5534 e-All-in-One; Envy 5535 e-All-in-One; Envy 5536 e-All-in-One; Envy 5539 e-All-in-One; OfficeJet 2600 Series; OfficeJet 2620; OfficeJet 2622; OfficeJet 2624; OfficeJet 4630; OfficeJet 4630 Series; OfficeJet 4631; OfficeJet 4632; OfficeJet 4634; OfficeJet 4635; OfficeJet 4636; OfficeJet 4639 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone hp, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |