Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 726 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 300 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP 726 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 726 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 726 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 726 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 726 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 726 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 726 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 726 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 726 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 726 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 726 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 726 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
Artikel-Nr.:
     339-CH575A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH575A
EAN/GTIN:
     8844208363602
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für professionelle Benutzer und Arbeitsteams, die technisch orientierte Ausdrucke erstellen - z. B. Pläne, Karten oder fotorealistische Renderings.

Zuverlässiges, reibungsloses Drucken. Präzise, brillante, schnell trocknende Ausdrucke. Zeitsparende Funktionen für die Verwaltung und Nachbestellung von Zubehör.[1] Original HP Patronen mit Original HP Tinten sorgen für professionelle Ergebnisse und hohe Produktivität.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 920 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
5 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
2.72 g
HP GTIN (EAN/UPC):
884420836360
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Mattschwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T1200 / HP DesignJet T1200 HD / HP DesignJet T2300 eMFP / HP DesignJet T1300
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
300 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
CH575A
Ursprungsland:
Singapur
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Breite:
283 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
420 g
Verpackungsbreite:
283 mm
Verpackungstiefe:
41 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
500 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 1200; DesignJet T 1200 HD; DesignJet T 1200 PS; DesignJet T 1200 Series; DesignJet T 1300; DesignJet T 1300 44 Inch; DesignJet T 1300 PS; DesignJet T 1300 Series; DesignJet T 2300 eMFP; DesignJet T 2300 PS eMFP; DesignJet T 2300 Series; DesignJet T 795
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 141,56*
€ 173,77*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 142,80*
€ 174,12*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 147,01*
€ 178,22*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 146,89*
€ 178,23*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 147,70*
€ 178,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,77*
€ 206,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,36*
€ 188,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,47*
€ 183,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,60*
€ 173,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,56*
€ 168,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 141,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.