Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 761 Gelb DesignJet Druckkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 761 Gelb DesignJet Druckkopf
HP 761 Gelb DesignJet Druckkopf
HP 761 Gelb DesignJet Druckkopf
HP 761 Gelb DesignJet Druckkopf
HP 761 Gelb DesignJet Druckkopf
HP 761 Gelb DesignJet Druckkopf
HP 761 Gelb DesignJet Druckkopf
HP 761 Gelb DesignJet Druckkopf
HP 761 Gelb DesignJet Druckkopf
HP 761 Gelb DesignJet Druckkopf
HP 761 Gelb DesignJet Druckkopf
Artikel-Nr.:
     C2572-CH645A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH645A
EAN/GTIN:
     885631448205
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Konzipiert für Kunden, die Drucke in vielen Anwendungsbereichen herstellen, z. B. kostengünstige CAD-Schwarzweißzeichnungen, GIS-Dokumente sowie qualitativ hochwertige Pläne und Präsentationen.
Der HP 761 Gelb DesignJet Druckkopf ermöglicht den kostengünstigen Druck gestochen scharfer, detailgenauer Zeichnungen ebenso wie hochwertige Farbpräsentationen. Er gewährleistet Druckvorgänge mit geringem Aufwand und hoher Produktivität für problemloses Drucken und Top-Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
Nicht zutreffend
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Kompatible Tintentypen:
Farbstoffbasierend
Tintentropfen:
9 pl
Druckkopf - Druckpfad:
0.88 "
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
8
Druckkopfdüsen:
2112
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
28 x 143 x 132 mm
Verpackungsbreite:
28 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
110 g
Breite:
28 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
70 g
Kompatibilität:
HP DesignJet T7100 Printer
Drucktechnologie:
Farbstoffsublimation
Druckfarben:
Gelb
OEM-Code:
CH645A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1325 mm
Betriebstemperatur:
20 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 55 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
8 - 90 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 7100; DesignJet T 7100 42 inch; DesignJet T 7100 60 inch; DesignJet T 7100 Series; DesignJet T 7200
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.