Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 761 Grau/Dunkelgrau DesignJet Druckkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 761 Grau/Dunkelgrau DesignJet Druckkopf
HP 761 Grau/Dunkelgrau DesignJet Druckkopf
HP 761 Grau/Dunkelgrau DesignJet Druckkopf
HP 761 Grau/Dunkelgrau DesignJet Druckkopf
HP 761 Grau/Dunkelgrau DesignJet Druckkopf
HP 761 Grau/Dunkelgrau DesignJet Druckkopf
HP 761 Grau/Dunkelgrau DesignJet Druckkopf
HP 761 Grau/Dunkelgrau DesignJet Druckkopf
HP 761 Grau/Dunkelgrau DesignJet Druckkopf
HP 761 Grau/Dunkelgrau DesignJet Druckkopf
HP 761 Grau/Dunkelgrau DesignJet Druckkopf
Artikel-Nr.:
     C2572-CH647A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH647A
EAN/GTIN:
     885631448229
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Konzipiert für Kunden, die Drucke in vielen Anwendungsbereichen herstellen, z. B. kostengünstige CAD-Schwarzweißzeichnungen, GIS-Dokumente sowie qualitativ hochwertige Pläne und Präsentationen.
Der HP 761 Grau/Dunkelgrau DesignJet Druckkopf ermöglicht den kostengünstigen Druck gestochen scharfer, detailgenauer Zeichnungen ebenso wie hochwertige Farbpräsentationen. Er gewährleistet Druckvorgänge mit geringem Aufwand und hoher Produktivität für problemloses Drucken und Top-Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckkopf - Druckpfad:
0.88 "
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
8
Druckkopfdüsen:
2112
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
28 x 143 x 132 mm
Verpackungsbreite:
28 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
110 g
Breite:
28 mm
Tiefe:
143 mm
Höhe:
132 mm
Gewicht:
70 g
Kompatibilität:
HP DesignJet T7100 Printer
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Ja
Druckfarben:
Grau, Dunkles Grau
OEM-Code:
CH647A
Ursprungsland:
Singapur
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1325 mm
Betriebstemperatur:
20 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 55 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
8 - 90 %

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 7100; DesignJet T 7100 42 inch; DesignJet T 7100 60 inch; DesignJet T 7100 Series; DesignJet T 7200
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.