| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2572-CHP340 Herst.-Nr.: CHP340 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unternehmen/Einzelhändler
Hochwertiges Laser-Papier für Farbausdrucke und Farbkopien. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur: | 15 - 35 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 % | Empfohlene Nutzung: | Laserdrucken | Papiergröße: | A4 (210x297 mm) | Oberflächentyp: | Matte | Blätter pro Packung: | 250 Blätter | Mediengewicht: | 120 g/m² | Produktfarbe: | Mehrfarbig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 168 cie a4, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |