Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Farblaserpapier 120 g/m² - 250 Blatt/A3/297 x 420 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HP Farblaserpapier 120 g/m² - 250 Blatt/A3/297 x 420 mm
HP Farblaserpapier 120 g/m² - 250 Blatt/A3/297 x 420 mm
Artikel-Nr.:
     C2572-CHP345
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Für professionelle Anwender, die ein Papier der Extraklasse für Farbdrucke benötigen.

Hochwertiges Laser-Papier für Farbausdrucke und Farbkopien.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Breite:
297 mm
Tiefe:
31 mm
Höhe:
420 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
297 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
3740 g
Empfohlene Nutzung:
Laserdrucken
Papiergröße:
A3 (297x420 mm)
Oberflächentyp:
Matte
Blätter pro Packung:
250 Blätter
Mediengewicht:
120 g/m²
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
HP-Segment:
Unternehmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,07636* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,72*
€ 32,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,57*
€ 30,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.