Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Mattschwarz DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-CM991A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CM991A
EAN/GTIN:
     778890822186
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Konzipiert für Kunden, die Drucke in vielen Anwendungsbereichen herstellen, z. B. kostengünstige CAD-Schwarzweißzeichnungen und GIS-Dokumente.
Die HP 761 DesignJet Tintenpatrone Mattschwarz (400 ml) ermöglicht den kostengünstigen Druck gestochen scharfer, außerordentlich detailgenauer Zeichnungen. Dieses Original HP Zubehör ermöglicht Druckvorgänge mit geringem Aufwand und hoher Produktivität, sodass Sie problemlos drucken und Top-Ergebnisse liefern können.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1109 mm
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
10 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
6.68 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
14.73 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
885631448250
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 55 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
20 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
8 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Mattschwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T7100 Printer, HP DesignJet T7100 Monochrome Printer, HP DesignJet T7200 Production Printer series
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
400 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
Singapur
Breite:
174 mm
Tiefe:
114 mm
Höhe:
53 mm
Gewicht:
570 g
Verpackungsbreite:
174 mm
Verpackungstiefe:
114 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
630 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
4 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 7100; DesignJet T 7100 42 inch; DesignJet T 7100 60 inch; DesignJet T 7100 Series; DesignJet T 7200
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.