Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 761 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 761 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
HP 761 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 400 ml
Artikel-Nr.:
     914-70100245
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CM993A
EAN/GTIN:
     778889226247
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Konzipiert für Kunden, die Drucke in vielen Anwendungsbereichen herstellen, z. B. kostengünstige CAD-Schwarzweißzeichnungen, GIS-Dokumente sowie qualitativ hochwertige Pläne und Präsentationen.

Mit der HP 761 Magenta DesignJet Tintenpatrone (400 ml) können Sie einfach alles drucken – von kostengünstigen, gestochen scharfen, präzisen Zeichnungen bis hin zu hochwertigen Farbpräsentationen. Original HP Zubehör ermöglicht wartungsarmes, hoch produktives Drucken.
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1109 mm
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
10 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
6.68 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
14.73 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
885631448274
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 55 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
20 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
8 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T7100
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
400 ml
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
CM993A
Ursprungsland:
Singapur
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Breite:
174 mm
Tiefe:
114 mm
Höhe:
53 mm
Gewicht:
570 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone
Verpackungsbreite:
174 mm
Verpackungstiefe:
114 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
630 g

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 7100; DesignJet T 7100 42 inch; DesignJet T 7100 60 inch; DesignJet T 7100 Series; DesignJet T 7200
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 914
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 157,34*
€ 188,30*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 157,69*
€ 189,80*
11 Tage
16
pro Packung
€ 4,15*
ab € 157,26*
€ 189,99*
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 158,40*
€ 190,50*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,88*
€ 192,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 914
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 914
Versand: Lager 914
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.