Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 950XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 950XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 950XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 950XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CN045AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN045AE
EAN/GTIN:
     886111748914
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine Unternehmen, die kostengünstig professionell aussehenden Text in Farbe und Schwarz drucken wollen, die wischfest und lichtbeständig sind.[1,2]

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
119 x 126 x 36 mm
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 1956 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
40 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
6.41 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
14.13 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 886111615278; (999) 886111755431; (BGX) 886111748914; (BGY) 886111748969
HP GTIN (EAN/UPC):
886111615278, 886111755431, 886111748914, 886111748969
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Temperatur Betriebsumgebung:
41 - 95 °F
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 950 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 8616, 8640
Seitenergebnis schwarze Tinte:
2300 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
53 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
950XL
Ursprungsland:
China, Malaysia, Singapur
Breite:
119 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
130 g
Verpackungsbreite:
119 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
36 mm
Paketgewicht:
150 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 251 dw; OfficeJet Pro 276 dw; OfficeJet Pro 8100 ePrinter; OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One; OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.