Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 951XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 951XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 951XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 951XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 951XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 951XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 951XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 951XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 951XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 951XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 951XL Cyan Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CN046AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN046AE
EAN/GTIN:
     886111748921
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine Unternehmen, die kostengünstig professionell aussehenden Text in Farbe und Schwarz drucken wollen, die wischfest und lichtbeständig sind.[1,2]

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1702 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
50 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
4.02 g
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 886111615285; (999) 886111755448; (BGX) 886111748921; (BGY) 886111748976
HP GTIN (EAN/UPC):
886111615285, 886111755448, 886111748921, 886111748976
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Temperatur Betriebsumgebung:
41 - 95 °F
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 951 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 8616, 8640
Seitenergebnis Farbtinte:
1500 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
24 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
951XL
Ursprungsland:
China, Malaysia, Singapur
Breite:
114 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
50 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
114 x 126 x 25 mm
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
70 g

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 251 dw; OfficeJet Pro 276 dw; OfficeJet Pro 8100 ePrinter; OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One; OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.