Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 951 Cyan Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 951 Cyan Original Druckerpatrone
HP 951 Cyan Original Druckerpatrone
HP 951 Cyan Original Druckerpatrone
HP 951 Cyan Original Druckerpatrone
HP 951 Cyan Original Druckerpatrone
HP 951 Cyan Original Druckerpatrone
HP 951 Cyan Original Druckerpatrone
HP 951 Cyan Original Druckerpatrone
HP 951 Cyan Original Druckerpatrone
HP 951 Cyan Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-CN050AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN050AE
EAN/GTIN:
     888182554128
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine Unternehmen, die kostengünstig professionell aussehenden Text in Farbe und Schwarz drucken wollen, die wischfest und lichtbeständig sind.[1,2]

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 1234 mm
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
50 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
2.86 g
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 888182554128; (999) 888182554135; (BGX) 888182554104; (BGY) 888182554111
HP GTIN (EAN/UPC):
888182554128, 888182554135, 888182554104, 888182554111
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 951 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 8616, 8640
Seitenergebnis Farbtinte:
700 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
8.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CN050AE
Ursprungsland:
China, Malaysia, Singapur
Breite:
114 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
70 g
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 251 dw; OfficeJet Pro 276 dw; OfficeJet Pro 8100 ePrinter; OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One; OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.