Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CN053AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN053AE
EAN/GTIN:
     886111749065
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine Unternehmen und Home-Office-Nutzer, die häufig drucken, Text und Farbgrafiken von hoher Qualität produzieren und Recycling betreiben.

HP 932 Schwarz Tintenpatronen liefern professionelle Druckqualität Seite für Seite. Die XL-Patrone druckt noch mehr gestochen scharfen schwarzen Text in Laserqualität. Aufgebrauchte Patronen lassen sich problemlos recyceln.
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1702 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
40 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
3.82 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
8.42 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 886111615322; (BGX) 886111749010; (BGY) 886111749065
HP GTIN (EAN/UPC):
886111615322, 886111749010, 886111749065
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 932 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 7110, 7610
Seitenergebnis schwarze Tinte:
1000 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
22.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
CN053AE
Ursprungsland:
China, Malaysia, Singapur
Breite:
114 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
70 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
114 x 126 x 36 mm
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
36 mm
Paketgewicht:
90 g

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6100 e-Printer; OfficeJet 6600 e-All-in-One; OfficeJet 6600 e-All-in-One special Edition; OfficeJet 6600 Series; OfficeJet 6700 Premium; OfficeJet 7110; OfficeJet 7110 Series; OfficeJet 7110 wide format; OfficeJet 7110 XI; OfficeJet 7510 wide format; OfficeJet 7600 Series; OfficeJet 7610 wide format; OfficeJet 7612 wide format
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.