Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
HP 970 Schwarz Original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-CN621AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN621AE
EAN/GTIN:
     8861128772864
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine und mittelgroße Unternehmen, die Farbdokumente in professioneller Qualität benötigen und Patronen möchten, die Zeit sparen und kostenlos recycelt werden können.[1]

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1895 mm
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
24 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
5.2 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
11.46 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
886112877286
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 970 Druckerpatronen funktionieren mit:
Seitenergebnis schwarze Tinte:
3000 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
56.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
China
Breite:
241.7 mm
Tiefe:
28.7 mm
Höhe:
71.6 mm
Gewicht:
190 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Verpackungsbreite:
241.7 mm
Verpackungstiefe:
28.7 mm
Verpackungshöhe:
71.6 mm
Paketgewicht:
210 g

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro X 450 Series; OfficeJet Pro X 451 dn; OfficeJet Pro X 451 dw; OfficeJet Pro X 470 Series; OfficeJet Pro X 476 dn; OfficeJet Pro X 476 dw; OfficeJet Pro X 551 dw; OfficeJet Pro X 576 dw
Troy:
SecurePro Jet X 476 dx
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.