Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 772 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 772 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
HP 772 Gelb DesignJet Druckerpatrone, 300 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-CN630A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN630A
EAN/GTIN:
     8849626390094
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Druckdienstleister, die kleine Auflagen drucken – z. B. Copyshops und Schnelldruckereien.
HP 772 Gelb DesignJet Tintenpatronen (300 ml) sorgen für fantastische Konsistenz in puncto Farbbrillanz und Profiqualität – egal, wie oft man druckt. Original HP Zubehör wird gemeinsam mit dem Drucker entwickelt, um konsistente Qualität und reibungsloses Drucken sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 920 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
298 mm
Höhe des Versandkartons:
132 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
5 Stück(e)
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
884962639009
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet Z5200 Photo
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
300 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
CN630A
Ursprungsland:
Singapur
Breite:
283 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
440 g
Verpackungsbreite:
283 mm
Verpackungstiefe:
41 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
500 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 5200 PS; DesignJet Z 5400 PS ePrinter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.