|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2572-CN642A Herst.-Nr.: CN642A EAN/GTIN: 848961053907 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Kompatibilität: | HP DeskJet 3070A | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Ja | Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Kompatible Geräte:  |  | HP: | DeskJet 3070 A; DeskJet 3070 Series; OfficeJet 6000; OfficeJet 6000 Series; OfficeJet 6000 special Edition; OfficeJet 6000 Wireless; OfficeJet 6500; OfficeJet 6500 A; OfficeJet 6500 A Plus; OfficeJet 6500 Series; OfficeJet 6500 Wireless; OfficeJet 7000; OfficeJet 7000 special Edition; OfficeJet 7500 A; OfficeJet 7500 A Wireless; PhotoSmart 7510 e-All-in-One; PhotoSmart eStation C 510 a; PhotoSmart eStation C 510 Series; PhotoSmart C 6380; PhotoSmart D 5445; PhotoSmart Premium C 309 g; PhotoSmart Premium C 310 a; PhotoSmart Premium C 410 a; PhotoSmart Premium C 410 b; PhotoSmart Premium C 410 c; PhotoSmart Premium C 410 d; PhotoSmart Premium C 410 e; PhotoSmart Premium C 410 Series; PhotoSmart Premium TouchSmart Web C 309 n |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckköpfe Drucker, Druckkopf Drucker |
|  |  |
| |