Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 93A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 93A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 93A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 93A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CZ192A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ192A
EAN/GTIN:
     887111548009
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für geschäftliche Benutzer, die effizient professionelle Dokumente drucken möchten.

Original HP 93 LaserJet Tonerkartuschen liefern professionelle Geschäftsdokumente. Hohe Produktivität ohne Zeitverlust und verschwendete Verbrauchsmaterialien. Diese zuverlässigen Kartuschen wurden speziell für HP LaserJet Pro MFPs entwickelt.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
887111548009
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 93 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
12000 Seiten
OEM-Code:
CZ192A
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien:
19 %
HP-Segment:
Haus, Homeoffice
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
330 mm
Paketgewicht:
2700 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Breite:
497 mm
Tiefe:
195 mm
Höhe:
330 mm
Gewicht:
2300 g
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
9 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1170 x 994 x 1134 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
12 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro 400 MFP M 435 nw; LaserJet Pro M 701 a; LaserJet Pro M 701 n; LaserJet Pro M 706 n
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,96*
€ 264,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.