Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 831C Cyan Latex-Druckerpatrone, 775 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 831C Cyan Latex-Druckerpatrone, 775 ml
HP 831C Cyan Latex-Druckerpatrone, 775 ml
HP 831C Cyan Latex-Druckerpatrone, 775 ml
HP 831C Cyan Latex-Druckerpatrone, 775 ml
HP 831C Cyan Latex-Druckerpatrone, 775 ml
HP 831C Cyan Latex-Druckerpatrone, 775 ml
HP 831C Cyan Latex-Druckerpatrone, 775 ml
HP 831C Cyan Latex-Druckerpatrone, 775 ml
HP 831C Cyan Latex-Druckerpatrone, 775 ml
HP 831C Cyan Latex-Druckerpatrone, 775 ml
HP 831C Cyan Latex-Druckerpatrone, 775 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-CZ695A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ695A
EAN/GTIN:
     887758088876
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Konzipiert für Schilderhersteller, Schnelldruckereien, Copyshops und Druckdienstleister, die ihr Geschäft mit haltbaren Anwendungen für den Außen- und Innenbereich erweitern möchten.
HP 831C Latex-Tintenpatronen sorgen für hohe Bildqualität und Konsistenz auf unterschiedlichsten Substraten. Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten – mit hochwertigen, langlebigen Anwendungen. Wasserbasierte HP Latextinten sorgen für ein erweitertes Produktangebot und eine gesündere Umgebung.[1]
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1217 x 1381 mm
Tintentropfen:
12 pl
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
10 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
11.16 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
24.6 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
887758088876
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Latex 310, 330, 360, 560, 570, 315, 335
Farbiger Tintentyp:
Latexbasierte Tinte
Volumen Farbtinte:
775 ml
Tintentyp:
Latexbasierte Tinte
OEM-Code:
CZ695A
Ursprungsland:
Singapur
Breite:
53.3 mm
Tiefe:
114.3 mm
Höhe:
264 mm
Gewicht:
1000 g
Verpackungsbreite:
53.3 mm
Verpackungstiefe:
114.3 mm
Verpackungshöhe:
264 mm
Paketgewicht:
1080 g
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
Latex 310; Latex 330; Latex 330 Series; Latex 335; Latex 360; Latex 360 Series; Latex 365
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,95*
€ 301,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,79*
€ 297,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.