Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP D9R25A Großformat Medium 30,5 m Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP D9R25A Großformat Medium 30,5 m Matte
HP D9R25A Großformat Medium 30,5 m Matte
Artikel-Nr.:
     C2572-D9R25A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9R25A
EAN/GTIN:
     848412009804
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier hp rolle 106,7 cm x 3...
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
30.5 m
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Oberflächentyp:
Matte
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 35 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 30 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 95 °F
Weitere Suchbegriffe: hp grossformatpapier, lfp papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.