Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP D9R28A Großformat Medium 61 m Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP D9R28A Großformat Medium 61 m Matte
HP D9R28A Großformat Medium 61 m Matte
Artikel-Nr.:
     C2572-D9R28A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9R28A
EAN/GTIN:
     848412009835
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
hp plotterpapier 914mm 120g
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
61 m
Druckmedien - Stärke:
203 µm
Druckmediengewicht:
120 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1 Jahr(e)
Oberflächentyp:
Matte
Ursprungsland:
China
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 86 °F
Weitere Suchbegriffe: hp grossformatpapier, lfp papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.