Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2013 UltraSlim-Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2013 UltraSlim-Dockingstation
HP 2013 UltraSlim-Dockingstation
HP 2013 UltraSlim-Dockingstation
HP 2013 UltraSlim-Dockingstation
HP 2013 UltraSlim-Dockingstation
HP 2013 UltraSlim-Dockingstation
Artikel-Nr.:
     C2572-D9Y32AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9Y32AA#ABB
EAN/GTIN:
     5712505017401
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die exklusiv für ultraschlanke HP EliteBook Notebook PCs entwickelte HP UltraSlim Dockingstation erweitert Bildschirm-, Netzwerk-, und Gerätekonnektivität, damit Sie den ganzen Tag noch produktiver sein können – und das alles durch ein einfaches One-Click-Dock mit seitlichem Einschub.

Features

- Vier USB 3.0 Anschlüsse bieten High-Speed-Verbindung zu den USB-Geräten, die Sie am häufigsten verwenden. USB 3.0 verringert den Zeitaufwand für die Datenübertragung (im Gegensatz zu USB 2.0 ) und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 sowie bidirektional.
- DisplayPort und VGA-Anschlüsse sind mit älteren und neuen Videogeräten Ihrer Wahl kompatibel. Mit einem Ethernet/LAN-Port bleiben Sie online.
- Kopfhörer- und Mikrofonbuchsen unterstützten Ihre Multimedia- und Videokonferenzanforderungen.
Weitere Informationen:
Breite:
44 mm
Tiefe:
368 mm
Höhe:
107 mm
Gewicht:
760 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Warentarifnummer (HS):
84733020
Übertragungstechnik:
Andocken
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
HP Elitebook 820 G1 Notebook PC; HP Elitebook 840 G1 Notebook PC; HP Elitebook 850 G1 Notebook PC; HP EliteBook Folio 9470m Notebook PC; HP EliteBook Folio 1040 G1 Notebook PC; HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet; HP EliteBook Revolve 810 G2 Tablet; HP ZBook 14 Mobile Workstation
HP-Segment:
Business
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
UJ392E
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.