Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E4J29A Großformat Medium 22,8 m Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E4J29A Großformat Medium 22,8 m Satin
HP E4J29A Großformat Medium 22,8 m Satin
Artikel-Nr.:
     C2572-E4J29A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E4J29A
EAN/GTIN:
     848412012590
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
22.8 m
Rollenbreite:
1524 mm
Druckmedien - Stärke:
18.2 µm
Druckmediengewicht:
381 g/m²
Oberflächentyp:
Satin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,61*
€ 477,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,62*
€ 469,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,98*
€ 408,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,48*
€ 399,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,42*
€ 382,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.