Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E4J41A Großformat Medium 30,5 m Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E4J41A Großformat Medium 30,5 m Satin
HP E4J41A Großformat Medium 30,5 m Satin
Artikel-Nr.:
     C2572-E4J41A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E4J41A
EAN/GTIN:
     848412014457
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
11790 g
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
30.5 m
Rollenbreite:
1524 mm
Druckmediengewicht:
180 g/m²
Oberflächentyp:
Satin
Ursprungsland:
Deutschland
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.