Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E4J42A Großformat Medium 30,5 m Glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E4J42A Großformat Medium 30,5 m Glanz
HP E4J42A Großformat Medium 30,5 m Glanz
Artikel-Nr.:
     C2572-E4J42A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E4J42A
EAN/GTIN:
     848412014464
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
6800 g
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
30.5 m
Rollenbreite:
914 mm
Druckmediengewicht:
275 g/m²
Oberflächentyp:
Glanz
Ursprungsland:
Deutschland
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 95 °F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.