Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E4J52A Plotterpapier 30,5 m 106,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E4J52A Plotterpapier 30,5 m 106,7 cm
HP E4J52A Plotterpapier 30,5 m 106,7 cm
Artikel-Nr.:
     C2572-E4J52A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E4J52A
EAN/GTIN:
     848412014563
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Rollenlänge:
30.5 m
Rollenbreite:
1067 mm
Kerndurchmesser:
760 mm
Oberflächentyp:
Matte
Druckmediengewicht:
290 g/m²
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
94 %
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,13*
€ 424,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,90*
€ 423,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,59*
€ 391,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,73*
€ 353,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.