Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CM03XL Langzeit-Notebook-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CM03XL Langzeit-Notebook-Akku
HP CM03XL Langzeit-Notebook-Akku
Artikel-Nr.:
     C2572-E7U24AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E7U24AA
EAN/GTIN:
     887758753750
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Treffen Sie die richtige Entscheidung – mit dem HP CM03XL Langzeitakku für Notebooks, der bis zu drei Jahre[1] hält, senken Sie Ihre Gesamtbetriebskosten. Reduzieren Sie Abfall, indem Sie während der Lebensdauer des Notebooks weniger Akkus verbrauchen.
Weitere Informationen:
Breite:
198 mm
Tiefe:
103 mm
Höhe:
8.4 mm
Gewicht:
280 g
Warentarifnummer (HS):
84732990
Kompatible Produkte:
HP ProBook 800 HP ZBook
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Graphit
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
4504 mAh
Akku-/Batteriespannung:
11.1 V
Batteriekapazität:
50 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.