Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LTO-4 Ultrium 1760 SCSI Internal Tape Drive Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LTO-4 Ultrium 1760 SCSI Internal Tape Drive Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
HP LTO-4 Ultrium 1760 SCSI Internal Tape Drive Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-EH921A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     EH921A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
HP LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen fünf Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie können 3 TB pro Kassette speichern und bieten HP TapeAssure für Verwaltbarkeit, hardwaregestützte Datenverschlüsselung und herausragende Leistung. Mit HP TapeAssure können Kunden auf die Sicherheit ihrer Daten vertrauen, denn die Software überwacht die Laufwerk- und Mediennutzung, die operative Leistung und die Informationen zu Lebensdauer/Status für Laufwerk und Medien. Die hardwaregestützte Verschlüsselung (AES 256 Bit) sorgt für leicht aktivierbare Sicherheit, damit die vertraulichsten Daten geschützt sind und unbefugter Zugriff auf Bandkassetten verhindert wird. Bei Verwendung der Verschlüsselung können die Daten für maximale Kapazität vollständig komprimiert werden; verschlüsselte Sicherungen werden ohne Leistungseinbußen ausgeführt. Die exklusive HP Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 280 MB/Sek. und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter – so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp:
Bandkartusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.064,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,34*
€ 1.385,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,29*
€ 1.381,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,27*
€ 1.350,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,19*
€ 1.318,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,95*
€ 1.267,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
650926-B21
ab € 247,97*
Zubehör
HP
462828-B21
ab € 190,01*
Zubehör
HP
C7971A
ab € 66,26*
Zubehör
HP
C7972A
ab € 14,98*
Zubehör
HP
C7975W
ab € 75,20*
Zubehör
HP
C7974A
ab € 17,13*
Zubehör
HP
C7974AH
ab € 708,57*
Zubehör
HP
C7975AH
ab € 526,86*
Zubehör
HP
C7973A
ab € 14,08*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.