Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Autoloader
>
Artikel
HP StoreEver LTO-4 Ultrium 1760 SAS (1) in 1U Rack-mount Kit Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-EH946C
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
EH946C
EAN/GTIN:
4948382927309
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
HP StoreEver LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen sechs Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie können 6,25 TB pro Kassette speichern und bieten HP TapeAssure für Verwaltbarkeit, hardwaregestützte Datenverschlüsselung und herausragende Leistung. Mit HP TapeAssure können Kunden auf die Sicherheit ihrer Daten vertrauen. Die Software überwacht die Laufwerk- und Mediennutzung, die operative Leistung und die Informationen zu Lebensdauer/Zustand für Laufwerk und Medien. Die hardwaregestützte Verschlüsselung (AES 256 Bit) sorgt für leicht aktivierbare Sicherheit, damit die vertraulichsten Daten geschützt sind und unbefugter Zugriff auf Bandkassetten verhindert wird. Das Linear Tape File System (LTFS) ist ein offenes Format für die Speicherung von Daten auf Band, wodurch die LTO-5- und LTO-6-Bänder selbsterklärend und dateibasiert sind. Die exklusive HP-Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 400 MB/Sek. und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter – so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp:
Bandkartusche
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Backup Speichergeräte
Weitere Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
,
Streamer
,
hp ultrium bandlaufwerk
,
lto bandlaufwerk
,
bandlaufwerk hp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 253,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,98*
€ 355,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,86*
€ 333,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,59*
€ 301,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HPE 1 Yr 24x7 Post Warranty 24x7 1U Tape Array Foundation Care
HP
U3BB0PE
ab € 2.292,72*
Zubehör
HPE 1 Yr Post Warranty 24x7 w ComprehensiveDefectiveMtlRetention 1U Tape Array Foundation Care
HP
U3BB4PE
ab € 3.772,35*
Zubehör
HPE 1 Yr Post Warranty 4 hour 24X7 with Comp Material Retention 1U Rackmount Proactive Care
HP
U1FK1PE
ab € 1.866,00*
Zubehör
HPE 1 Yr Post Warranty 6 hour Call-To-Repair 24x7 1U Tape Array Proactive Care
HP
U1FJ9PE
ab € 900,91*
Zubehör
HPE 1 Yr Post Warranty Next business day 1U Tape Array Proactive Care
HP
U1FJ7PE
ab € 1.065,19*
Zubehör
HPE 1 Yr PW 6H CallToRepair 24x7 CDMR 1U Rackmount Proactive Care
HP
U1FK2PE
ab € 2.092,22*
Zubehör
HPE 1 Yr PW NBD w/ Comp Mtrl Retention 1U Tape Array Proactive Care
HP
U1FK0PE
ab € 1.183,94*
Zubehör
HPE 1Y
HP
U3BA2PE
ab € 1.505,16*
Zubehör
HPE 1Y
HP
U3BA6PE
ab € 1.946,23*
Zubehör
HPE 1Yr Post Warranty CTR 1U Tape Array Foundation Care
HP
U3BB8PE
ab € 4.124,04*
Zubehör
HPE 1Yr Post Warranty CTR w Comprehensive Defective Mat. Reten 1U Tape Array Foundation Care
HP
U3BC2PE
ab € 3.418,34*
Zubehör
HPE C7974A Backup-Speichermedium Leeres Datenband 800 GB LTO 1,27 cm
HP
C7974A
ab € 17,47*
Zubehör
HPE U0PB4E IT-Support-Dienstleistung
HP
U0PB4E
ab € 6.484,20*
Zubehör
HPE U0PB5E IT-Support-Dienstleistung
HP
U0PB5E
ab € 4.818,72*
Zubehör
HPE U0PB6E IT-Support-Dienstleistung
HP
U0PB6E
ab € 5.098,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen