Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Interne USB-Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Interne USB-Anschlüsse
HP Interne USB-Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     C2572-F2A87A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F2A87A
EAN/GTIN:
     889894338884
Suchbegriffe:
Drucker-Adapter
Druckeradapter
drucker adapter


Interne USB-Anschlüsse können für den Einsatz zusätzlicher Drittanbieterlösungen für den LaserJet Drucker oder MFP hinzugefügt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
221 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Verpackungshöhe:
57 mm
Paketgewicht:
246 g
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.5 Pfund
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 1238 mm
Breite:
69.4 mm
Tiefe:
65.9 mm
Höhe:
46.2 mm
Gewicht:
20.8 g
Kompatibilität:
HP LaserJet Enterprise M506n F2A68A, M506dn F2A69A, M506x F2A70A, M506dh F2A71A / HP LaserJet Managed M506dnm F2A66A, M506xm F2A67A / HP LaserJet Enterprise MFP M527dn F2A76A, M527f F2A77A / HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c F2A81A, M527z F2A78A / HP LaserJet Managed MFP M527dnm F2A79A / HP LaserJet Managed Flow MFP M527cm F2A80A
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.