Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Externes USB-DVD-RW-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Externes USB-DVD-RW-Laufwerk
HP Externes USB-DVD-RW-Laufwerk
HP Externes USB-DVD-RW-Laufwerk
Artikel-Nr.:
     C2572-F2B56ET
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F2B56ET
EAN/GTIN:
     888182028490
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Schließen Sie das HP externe USB DVD/RW-Laufwerk an einen beliebigen verfügbaren USB-Port auf Ihrem PC an, um sofort Lese-/Schreibzugriff auf Ihre optischen Medien zu erhalten.

Merkmale

- Sichern Sie Ihre Daten, verschieben Sie Dateien, genießen Sie Ihre Multimedia-Daten und lesen/beschreiben Sie CDs und DVDs – mit einem kompakten externen ODD-Laufwerk.
- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz aufgeräumt, und fügen Sie bei Bedarf ein optisches Datenlaufwerk hinzu. Schließen Sie das Laufwerk mit USB-Stromversorgung an einen USB 2.0- oder 3.0-Steckplatz Ihres PCs an – und los geht's. Es ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich.
- Sicherheit durch 1 Jahr Herstellergarantie mit Teileaustausch. Zusätzlicher Support steht (nur in Nordamerika) an sieben Tage die Woche rund um die Uhr telefonisch und über Online-Supportforen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Breite:
144 mm
Tiefe:
137.5 mm
Höhe:
14 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
8 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Business
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
Zweck:
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Schnittstelle:
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, DVD Laufwerk extern, externe DVD Laufwerke, hp usb dvd brenner, dvd laufwerk extern, hp externes dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.