Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA-Festplatte, 500 GB, 7200 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA-Festplatte, 500 GB, 7200 U/min
HP SATA-Festplatte, 500 GB, 7200 U/min
Artikel-Nr.:
     C2572-F3B97AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F3B97AA
EAN/GTIN:
     888182064825
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Die primäre HP SATA-Festplatte mit 500 GB[1] (7200 U/min) ist eine komfortable und erschwingliche Lösung mit hoher Kapazität für Benutzer, die zusätzlichen Speicher oder eine schnellere dezidierte zweite Festplatte benötigen.
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
1.5 Gbit/s
Höhe:
9.5 mm
Gewicht:
115 g
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.