| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-F6T79AE Herst.-Nr.: F6T79AE EAN/GTIN: 889296544647 |
| |
|
| | |
| Ideal für die konsistente Produktion von Farbdokumenten in Profiqualität zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis und bei der Hochgeschwindigkeit, für die Ihr HP Drucker oder MFP konstruiert wurde.
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10]. Weitere Informationen: | | Technologie: | PageWide | Lagenanzahl pro Palette: | 9 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Paletten Größe (B x T x H): | 1219.2 x 1016 x 1927 mm | HP GTIN (EAN/UPC): | 889296544647 | Typ: | Original | Druckfarben: | Gelb | Markenkompatibilität: | HP | Kompatibilität: | HP 913 PageWide Druckerpatronen funktionieren mit: HP PageWide 352, 377, P55250 HP PageWide Pro 452, 477 | Seitenergebnis Farbtinte: | 3000 Seiten | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 | Volumen Farbtinte: | 37 ml | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | OEM-Code: | F6T79AE | Ursprungsland: | Singapur | HP-Segment: | Business, Unternehmen | Breite: | 215 mm | Tiefe: | 28 mm | Höhe: | 48 mm | Gewicht: | 120 g | Packungsinhalt: | 1 Druckerpatrone | Verpackungsbreite: | 215 mm | Verpackungstiefe: | 28 mm | Verpackungshöhe: | 48 mm | Paketgewicht: | 130 g |
Kompatible Geräte: | | HP: | PageWide 352 dw; PageWide Managed P 55250 dw; PageWide Managed P 57750 dw; PageWide MFP 377 dw; PageWide Pro 450 Series; PageWide Pro 452 dn; PageWide Pro 452 dw; PageWide Pro 452 dwt; PageWide Pro 470 Series; PageWide Pro 477 dn; PageWide Pro 477 dw; PageWide Pro 477 dwt; PageWide Pro 552 dw |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |