Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 973X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 973X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 973X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     339-973X-M
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6T82AE
EAN/GTIN:
     889296544678
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die konsistente Produktion von Farbdokumenten in Profiqualität zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis und mit der Hochgeschwindigkeit, für die Ihr HP Drucker oder MFP konstruiert wurde.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Technologie:
PageWide
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1927 mm
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
889296544678
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 973 PageWide Druckerpatronen funktionieren mit: HP PageWide P55250 HP PageWide Pro 452, 477
Seitenergebnis Farbtinte:
7000 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
86 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
F6T82AE
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
215 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
62 mm
Gewicht:
170 g
Verpackungsbreite:
215 mm
Verpackungstiefe:
28 mm
Verpackungshöhe:
62 mm
Verpackungsvolumen:
200 cm³
Paketgewicht:
200 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Managed P 55250 dw; PageWide Managed P 57750 dw; PageWide Pro 450 Series; PageWide Pro 452 dn; PageWide Pro 452 dw; PageWide Pro 452 dwt; PageWide Pro 470 Series; PageWide Pro 477 dn; PageWide Pro 477 dw; PageWide Pro 477 dwt; PageWide Pro 552 dw
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
703
pro Stück
€ 4,15*
ab € 69,97*
€ 86,97*
1 Tag
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 70,68*
€ 87,11*
1 Tag
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 70,72*
€ 87,57*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 70,85*
€ 87,59*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 71,22*
€ 87,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.