Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 953 Cyan Original Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 953 Cyan Original Tintenpatrone
HP 953 Cyan Original Tintenpatrone
HP 953 Cyan Original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     339-953-C
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6U12AE
EAN/GTIN:
     889894544674
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für große Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für kostengünstige Ausdrucke in Profiqualität benötigen – Seite für Seite.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 924 mm
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 725184103995; (BGX) 725184103971; (BGY) 725184103988
HP GTIN (EAN/UPC):
725184103995, 725184103971, 725184103988
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 953 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8730
Seitenergebnis Farbtinte:
630 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
9 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
F6U12AE
Ursprungsland:
China, Malaysia, Singapur
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
114 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
36 g
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
49 g
Palettenhöhe netto:
800 mm
Pallettenlänge netto:
1200 mm
Pallettenbreite netto:
924 mm
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 7700 Series; OfficeJet Pro 7720; OfficeJet Pro 7730; OfficeJet Pro 7740 WF; OfficeJet Pro 8200 Series; OfficeJet Pro 8210; OfficeJet Pro 8216; OfficeJet Pro 8218; OfficeJet Pro 8710; OfficeJet Pro 8715; OfficeJet Pro 8718; OfficeJet Pro 8719; OfficeJet Pro 8720; OfficeJet Pro 8720 Series; OfficeJet Pro 8725; OfficeJet Pro 8730; OfficeJet Pro 8740
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
35
pro Stück
€ 4,15*
ab € 18,81*
€ 25,51*
3 Tage
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,15*
€ 25,60*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 19,21*
€ 25,69*
2 Tage
182
pro Stück
€ 7,50*
ab € 19,15*
€ 25,79*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,40*
€ 26,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.