| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-F6U14AE Herst.-Nr.: F6U14AE EAN/GTIN: 889894544698 |
| |
|
| | |
| Ideal für große Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für kostengünstige Ausdrucke in Profiqualität benötigen – Seite für Seite.
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden. Weitere Informationen: | | Paletten Größe (B x T x H): | 800 x 1200 x 924 mm | Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (301) 725184104053; (BGX) 725184104039; (BGY) 725184104046 | HP GTIN (EAN/UPC): | 725184104053, 725184104039, 725184104046 | Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C | Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % | Typ: | Original | Druckfarben: | Gelb | Markenkompatibilität: | HP | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | HP 953 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8730 | Seitenergebnis Farbtinte: | 630 Seiten | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 | Volumen Farbtinte: | 9 ml | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | OEM-Code: | F6U14AE | Ursprungsland: | China, Malaysia, Singapur | HP-Segment: | Business, Unternehmen | Breite: | 114 mm | Tiefe: | 126 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 36 g | Verpackungsbreite: | 114 mm | Verpackungstiefe: | 126 mm | Verpackungshöhe: | 25 mm | Paketgewicht: | 49 g | Palettenhöhe netto: | 800 mm | Pallettenlänge netto: | 1200 mm | Pallettenbreite netto: | 924 mm | Packungsinhalt: | 1 Druckerpatrone |
Kompatible Geräte: | | HP: | OfficeJet Pro 7700 Series; OfficeJet Pro 7720; OfficeJet Pro 7730; OfficeJet Pro 7740 WF; OfficeJet Pro 8200 Series; OfficeJet Pro 8210; OfficeJet Pro 8216; OfficeJet Pro 8218; OfficeJet Pro 8710; OfficeJet Pro 8715; OfficeJet Pro 8718; OfficeJet Pro 8719; OfficeJet Pro 8720; OfficeJet Pro 8720 Series; OfficeJet Pro 8725; OfficeJet Pro 8730; OfficeJet Pro 8740 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, hp druckerpatrone yellow, gel cartridge, druckerpatrone hp, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |