Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 953XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 953XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 953XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-F6U18AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6U18AE
EAN/GTIN:
     725184104176
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für große Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für kostengünstige Ausdrucke in Profiqualität benötigen – Seite für Seite.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 924 mm
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 725184104176; (BGX) 725184104152; (BGY) 725184104169
HP GTIN (EAN/UPC):
725184104176, 725184104152, 725184104169
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 953 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8730
Seitenergebnis Farbtinte:
1450 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
18 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
F6U18AE
Ursprungsland:
China, Malaysia, Singapur
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
114 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
49 g
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
63 g
Palettenhöhe netto:
800 mm
Pallettenlänge netto:
1200 mm
Pallettenbreite netto:
924 mm
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 7700 Series; OfficeJet Pro 7720; OfficeJet Pro 7730; OfficeJet Pro 7740 WF; OfficeJet Pro 8200 Series; OfficeJet Pro 8210; OfficeJet Pro 8216; OfficeJet Pro 8218; OfficeJet Pro 8710; OfficeJet Pro 8715; OfficeJet Pro 8718; OfficeJet Pro 8719; OfficeJet Pro 8720; OfficeJet Pro 8720 Series; OfficeJet Pro 8725; OfficeJet Pro 8730; OfficeJet Pro 8740
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.