Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP Original 302XL Cyan/Magenta/Gelb Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-F6U67AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6U67AE
EAN/GTIN:
     888793803097
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für den Druck von Fotos und alltäglichen Dokumenten in Laborqualität mit konsistenten, hochwertigen Ergebnissen für den Privatgebrauch, Schule und Beruf.

Erstellen Sie hochwertige Farbfotos und Alltagsdokumente mit Original HP Druckerpatronen, die für herausragende, sorgenfreie Leistung auf den Drucker abgestimmt entwickelt wurden. Mit Druckerpatronen mit hoher Reichweite lassen sich mehr Seiten drucken als mit Standard-Druckerpatronen.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1164 mm
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
8.42 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 888793803066; (ABE) 888793803073; (BA3) 888793803080; (UUS) 888793803097
HP GTIN (EAN/UPC):
888793803066, 888793803073, 888793803080, 888793803097
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 302 Druckerpatronen funktionieren mit: HP DeskJet 3630, 3633, 3639 HP ENVY 4520, 4521, 4524, 4526, 4527, 4528 HP OfficeJet 3831, 3833, 3835, 4650, 4652, 4654, 4655, 4657, 4658, 5220, 5230
Seitenergebnis Farbtinte:
300 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
8 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
302XL
Ursprungsland:
Malaysia
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
113 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
44.3 g
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
60 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 1110; DeskJet 1112; DeskJet 2100 Series; DeskJet 2130; DeskJet 2132; DeskJet 2134; DeskJet 2136; DeskJet 3630; DeskJet 3630 Series; DeskJet 3631; DeskJet 3632; DeskJet 3633; DeskJet 3634; DeskJet 3635; DeskJet 3636; DeskJet 3637; DeskJet 3638; DeskJet 3639; Envy 4520 e-All-in-One; Envy 4520 Series; Envy 4521 e-All-in-One; Envy 4522 e-All-in-One; Envy 4524 e-All-in-One; Envy 4525 e-All-in-One; Envy 4526 e-All-in-One; Envy 4527 e-All-in-One; Envy 4528 e-All-in-One; OfficeJet 3800 Series; OfficeJet 3830; OfficeJet 3831; OfficeJet 3832; OfficeJet 3833; OfficeJet 3834; OfficeJet 3835; OfficeJet 3836; OfficeJet 3838; OfficeJet 4650; OfficeJet 4650 Series; OfficeJet 4654; OfficeJet 4655; OfficeJet 4656; OfficeJet 4657; OfficeJet 4658; OfficeJet 5200 Series; OfficeJet 5220; OfficeJet 5230; OfficeJet 5232
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.