Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Externes USB-DVD-RW-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Externes USB-DVD-RW-Laufwerk
HP Externes USB-DVD-RW-Laufwerk
Artikel-Nr.:
     C2572-F6V97AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6V97AA#ABB
EAN/GTIN:
     4053162946507
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Das externe HP USB-DVD-Laufwerk ist kompakt, elegant und schnell. Komfort durch tragbaren Windows-kompatiblen Speicher mit USB-Schnittstelle und Double-Layer-Brennfunktion.
Weitere Informationen:
Breite:
144 mm
Tiefe:
137.5 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
200 g
Verpackungsbreite:
188 mm
Verpackungstiefe:
169 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
370 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
24 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Garantiekarte:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Lademechanismus:
Ablage
HP-Segment:
Haus
Zweck:
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD Super Multi DL
Schnittstelle:
USB 2.0
Unterstützte Medien:
CD, DVD
Laufwerk, Puffergröße:
0.368 MB
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.