Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DisplayPort-zu-VDI-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DisplayPort-zu-VDI-Adapter
HP DisplayPort-zu-VDI-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-F7W96AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F7W96AA
EAN/GTIN:
     888182296691
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter

Nutzen Sie die vorhandenen Ports auf Ihrem HP Business-Notebook optimal, indem Sie den DisplayPort-Ausgang zur schnellen und bequemen Verbindung mit externen Displays und Projektoren in einen DVI-Anschluss verwandeln.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Kupfer
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
888182296691
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
48 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.